QT-331 アルミで断熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268615 QT-331 アルミで断熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268615 QT-331 アルミで断熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268615 QT-331 アルミで断熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268615 QT-331 アルミで断熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268615

アルミで断熱・遮光カーテン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード19268615 品番QT-331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。

用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電 付属品S字フック×6個 材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチール サイズ(cm)80×180【S字フック】4.1×2×0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする