曜日別特売
QT-617 日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268640

 

QT-617 日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268640
QT-617 日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268640
QT-617 日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268640
QT-617 日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268640
QT-617 日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン ヒラカワ 19268640

日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1組注文コード19268640品番QT-617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

窓やカーテンから伝わる冷気・熱気を和らげます!通常のカーテンのようにレールに取り付けるだけ。日傘の生地でできているのでフローリングや家具などの日焼け防止に。UVカット率99.9%以上。熱反射と遮熱力で冷暖房効果を維持し快適な室内に。延長シートを取り付けて窓下がらの冷気・熱気を軽減させます。ガサつかずツルツル感とやわらか素材で通常のカーテンのように滑らかに開閉できて便利。洗濯OK(※手洗い)。

用途
暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
セット内容本体2・延長シート2・保護テープ・フック14材質本体/ポリエステル100%、フック/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(cm)100×180~215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする