NE125-230-4B1 ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ 19268658 NE125-230-4B1 ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ 19268658 NE125-230-4B1 ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ 19268658

ネオ グリップ(ロボット搬送対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19268658 品番 NE125-230-4B1
参考基準価格(税別)¥351,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

専用のベースユニットと組合せて使用します。
側面を掴みロボットで搬送できます。
センタリングクランプ
センタリング精度±0.02
繰り返し位置決め精度±0.01
ワークサイズに柔軟に対応
ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応
口金の組み替えで口開きの増大化が可能
組み替え時の再現性も高精度
確実なクランプ
ワーク下部を平行に強力クランプ
グリップ爪がワークに食い込み高い保持力

全長(mm)230 寸法L(mm)32 寸法H(mm)31.5 全幅(mm)126 寸法A(mm)230 寸法S(mm)7 寸法D(mm)48 寸法E(mm)30 寸法B(mm)126 寸法C(mm)125 寸法T(mm)170 寸法Z(mm)120 寸法P(mm)20 寸法Y(mm)215 寸法M(mm)10 寸法N(mm)20 寸法O(mm)20 寸法T2(mm)75 寸法I(mm)10 寸法G(mm)27 寸法K(mm)115 寸法Q(mm)12(+0.1+0.05) 寸法R(mm)7.5 寸法U(mm)115 寸法V(mm)29 トルク(N・m)120 寸法x(mm)249.2 寸法F1(mm)0〜132 寸法F2(mm)7〜139 寸法F3(mm)83〜205 寸法JM6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WM6 締付力(kN)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする