曜日別特売
700QCK-LR ラチェットヘッド KANON(中村製作所) 19269084

700QCK-LR ラチェットヘッド KANON(中村製作所) 19269084
700QCK-LR ラチェットヘッド KANON(中村製作所) 19269084
700QCK-LR ラチェットヘッド KANON(中村製作所) 19269084

ラチェットヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
角ドライブ(mm)19.05
内容量1個注文コード19269084品番700QCK-LR
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。

角ドライブ(mm)19.05適合本体N5600~N7000LCK取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする