KANON(中村製作所)
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
寸法W(mm)
22
14
17
19
22
24
27
30
32
全長(mm)
348
343
348
353
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19269942
品番
N73RSPK22-SWPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
全長(mm)
348
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
14~73
主な用途
締め付け用
寸法W(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。