KANON(中村製作所)
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トルク調整範囲(N・m)
40~280
2~6
4~12
5~25
10~50
20~100
40~200
40~180
差込角(mm)
19.05
6.35
9.53
12.7
全長(mm)
664
174
220
240
340
380
463.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19270168
品番
N280QSPK-SWPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,570
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
664
差込角(mm)
19.05
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~280
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。