オリオン機械
オリオン機械の 圧縮空気清浄化機器
オリオン機械の オートドレン/差圧計
オートドレントラップ モーターバルブ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19270387
品番
ADE-3-B
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
モータバルブ型タイマー
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口管接続口径
Φ10mm