画像準備中

クールネックリング COOLOOP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19270688 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「冷却不要」「約27度を長時間キープ」「結露がでない」から色々なシーンでお役立ちする次世代素材を使用した新しいCOOLアイテム「COOLOOPシリーズ」。1. 次世代の特殊素材PCMを使用!28℃以下で自然凍結し、約27℃を長時間キープする冷却グッズ!2. 結露しないから肌や衣類が濡れる心配なし!快適なまま長時間ひんやり♪3. おウチ、アウトドア、就寝時、通勤時、スポーツ等…様々なシーンの暑さ対策に繰り返し使える!保冷剤などと違い冷却する必要がありません。「28度以下の環境下で勝手に凍る」「結露がでない」「冷たすぎない」のでどんな利用環境でも使いやすくオススメです。首にさっとかけるだけのネックリング。首への接触面が大きい幅広タイプなのでより涼しさを感じることができます。身体全体を冷やすには、首すじの血液を冷やすことが効果的だと言われています。軽くてコンパクトだから、生活の様々なシーンで活躍すること間違い無しです!おウチ時間に。お仕事中に。アウトドアやスポーツに。お子さまにも。

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン) ブルー サイズL 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)パッケージ:140×28×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする