※着用例
リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルノンパウダー スーパーロング40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
19270776
品番
No.236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・肘まで覆える40cmのスーパーロングタイプ。・クリーン作業に適したダブルパック包装。
厚さ(mm)
指先:0.19、掌:0.18
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
40
手の平幅(cm)
8.3
RoHS指令(10物質対応)
対応