曜日別特売

充電式CDGガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19270810品番CDGガン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。
また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。
片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。

仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>適合PSE(電気用品安全法)セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース材質ABS、スチール質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)使用温度範囲(℃)0~40最大吐出圧力5200Nバッテリーリチウムイオン式畜電池バッテリー電圧(V)DC7.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90充電器出力DC8.5V充電器入力AC100~200V充電時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※0℃未満の温度環境下では、バッテリー機能が低下し、場合によっては故障の原因となりますので、必ず0℃以上でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする