画像準備中

データ用CD-R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19271056 品番OSSR80FP50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

コストパフォーマンスに優れた「OfficeSAVE」高品質記録メディア
印刷可能
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
ワイドレーベル
印刷エリアの広い内径22mmワイドプリント仕様ホワイト・ディスク。

用途データ用 対応1〜48倍速 記録方式1回 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 入数50 グリーン購入法適合 ケーススピンドル 容量(MB)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする