Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
シビルスケア 吊具 正面打 10〜45mm出
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19271449
品番
MQC99353PB
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
ねじ仮留め機能
材質
ポリカーボネート
色
着色なし
サイズ
PC50・PGR60
タイプ
スライド式/3寸(16°)勾配
注意
※サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。
※正面打の吊具の出はL寸です。