Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の エルボ
たてとい エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19271485
品番
KQ15501
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
内面:硬質塩化ビニル樹脂
色
パールグレー(しろ)
角度(°)
105
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
75.5
適合サイズ
75