正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19271571
品番
OV6503-5-M
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカル スクラブ、抗菌機能を付与、天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」、ナチュラルな風合いを備え、機能面も充実
色
ワイン
サイズ
M
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
70
素材
オニベジポプリン
性別
男女兼用