2-512-5L Tシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19271860

正面1

2-512-5L Tシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19271860
2-512-5L Tシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19271860
2-512-5L Tシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19271860
2-512-5L Tシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19271860

Tシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード19271860品番2-512-5L
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

住商モンブランの調理用 Tシャツ、男女兼用半袖、ドライメッシュな素材を使用、カフェなどカジュアルな空間に似合う調理用 Tシャツです。

サイズ5L胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)59袖丈(cm)27着丈(cm)82素材ドライメッシュ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする