正面1

SS002-72-4L シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19271991 SS002-72-4L シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19271991 SS002-72-4L シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19271991 SS002-72-4L シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19271991 SS002-72-4L シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19271991

シャツ 兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19271991 品番 SS002-72-4L
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のストライプシャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計。ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。

ワイン サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル85%/綿15% 肩幅(cm)53 袖丈(cm)45 着丈(cm)82 素材ストライプビエラ 衿廻り(cm)46 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする