YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
乾電池式人感明暗ナイトライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19272289
品番
NBSMN70WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
消灯時間:約25秒
材質
ABS樹脂
スイッチ
ON/ OFF/ AUTO
本体寸法(mm)
W87×D38×H35
本体質量(g)
約44
センサータイプ
人感明暗センサー
全光束(Lm)
40
光源
昼白色LED×10灯(交換不可)
色温度(K)
5000
使用電池
単4電池 3 別売
電池寿命
約150日(アルカリ乾電池使用時)
調光方式
無し