東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ストッパー
受け皿 滑り止めゴムシート付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19272855
品番
UKE60-BK ゴムシート付き
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
60
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
9.6
寸法H(mm)
8.0
種別
キャスター付加部品
硬度
60°(ゴムシート)
外径(Φmm)
60
材質(すべり止め)
EPT
寸法H'(mm)
2.2
ゴム厚(mm)
1
寸法D'(mm)
39.8
RoHS指令(10物質対応)
対応