受け皿 滑り止めゴムシート付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)8.0 外径(Φmm)60 注文コード19272864 品番UKE60-TM ゴムシート付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法H・外径など6種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)60 材質ポリカーボネート 透明 質量(g)9.7 寸法H(mm)8.0 種別キャスター付加部品 硬度60°(ゴムシート) 外径(Φmm)60 材質(すべり止め)EPT 寸法H'(mm)2.2 ゴム厚(mm)1 寸法D'(mm)39.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19272864 UKE60-TM ゴムシート付き 49024132 UKE-60-TM 受け皿 東信製作所 受け皿 東信製作所 1個 90 税込99 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする