東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ストッパー
受け皿 滑り止めゴムシート付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
9.0
外径(Φmm)
63
注文コード
19272882
品番
UKE63-TM ゴムシート付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
64
材質
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
11.2
寸法H(mm)
9.0
種別
キャスター付加部品
硬度
60°(ゴムシート)
外径(Φmm)
63
材質(すべり止め)
EPT
寸法H'(mm)
2.0
ゴム厚(mm)
1
寸法D'(mm)
43.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19272882
UKE63-TM ゴムシート付き
49024157
UKE-63-TM
受け皿
東信製作所
1個
¥
91
税込
¥
100
注文コードが変更になりました