東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ストッパー
受け皿 滑り止めゴムシート付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19272907
品番
UKE71.5-TM ゴムシート付き
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
71.5
材質
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
16.2
寸法H(mm)
9.0
種別
キャスター付加部品
硬度
60°(ゴムシート)
外径(Φmm)
71.5
材質(すべり止め)
EPT
寸法H'(mm)
4.5
ゴム厚(mm)
1
寸法D'(mm)
47.0
RoHS指令(10物質対応)
対応