曜日別特売
ADRB-66UL アンチョビドライバー RB JACKALL(ジャッカル) 19272998

ADRB-66UL アンチョビドライバー RB JACKALL(ジャッカル) 19272998
ADRB-66UL アンチョビドライバー RB JACKALL(ジャッカル) 19272998
ADRB-66UL アンチョビドライバー RB JACKALL(ジャッカル) 19272998

アンチョビドライバー RB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様Power:ULTRA LIGHT注文コード19272998品番ADRB-66UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

タチウオジギングの”リアルベーシック”
[繊細かつテクニカルなジギング専用設計]
適度に柔らかさを持たせたテーパーはタチウオに対し、しっかりと”喰わせの間”を与えることが可能です。また、1日中使っていても疲れにくく、エントリーユーザーの方や、これから本格的にタチウオジギングをやり込んで行きたい方にも最適な一本です。
[各アンチョビメタルに対応]
タチウオ専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。

仕様Power:ULTRA LIGHT質量(g)98長さ(m)6'6"/1.99m継数(本)2適合ルアー質量(g)MAX 130適合ライン(号)PE#1.0 ~1.5号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする