YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AV家電
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の エアコンリモコン
ソーラーエアコンリモコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19274240
品番
RC26W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
電源
リチウムイン電池3.7V 300mAh
本体質量(g)
約118
本体寸法
W約59mm×H約174mm×D約21mm
機能
ボタン:蓄光(運転ON/OFF、温度設定ボタン)
通信方式
赤外線(IR)方式
定格入力電流(A)
DC5V 0.5A
環境温度範囲(℃)
5℃〜35℃
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります。)
関連資料:
(0.36MB)