小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19274249 品番04409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!
むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート
フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影
液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり
カメラは180度角度調整可能
本体の背面にはクリップ付き
付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に
夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!
小型・軽量・高画質
軽量約50g
6ヵ月間保証書付き

セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン 材質ABS樹脂 ブラック 電圧DC5V/1A 質量(g)(約)50 電源USB充電式(リチウム電池内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80 機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画) 解像度動画:1080p(1920×1080) 標準持続時間(h)バッテリー:最大約3 保存形式microSDカード(32GB〜256GBまで) モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト) 互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降 画像サイズ最大:6016×4096 再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする