リアルゴールド ビタミンローヤルパワー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(490mL×24本) 注文コード19274301 品番054690
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,994
販売価格(税別)
3,698

40年以上ご愛顧いただいている”リアルゴールド”を、さらにゴクゴク飲みやすくした味わいのエナジー炭酸
赤を基調により”リアルゴールド”っぽく”元気感”があるパッケージデザインに刷新
杉養蜂園認定ローヤルゼリーエキスや、ビタミンCをレモン50個分配合

原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ローヤルゼリーエキス、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC 、クエン酸、アスパラギン酸 Na 、ナイアシン、グルタミン酸 Na 、ビタミン B2 、ビタミン B6 、ビタミン P 、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニン 栄養成分エネルギー56kcal、脂質0g、食塩相当量0.01g、炭水化物14g、たんぱく質0g、ビタミンC63〜150mg、ナイアシン9mg、ビタミンB20.8mg、ビタミンB60.8mg、ビタミンP0.8mg、アスパラギン酸11mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする