YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 懐中電灯・ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハンディタイプライト
ミニアルミライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19274319
品番
BKA40CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
夜道や防犯用の持ち歩きに便利
付属品
ストラップ
材質
アルミ
色
シャンパンゴールド
本体寸法(mm)
約Φ22×H99
本体質量(g)
約61(本体のみ)
全光束(Lm)
約40
連続使用時間(時間)
連続点灯:約2
光源
白色LED(交換不可)
使用電池
単3形乾電池×1本(別売)
照度(Lx)
約650(1m照度)
防水性
IPX4
照射距離(m)
約50