YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 懐中電灯・ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハンディタイプライト
ズームアルミライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19274355
品番
BKAZ160GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
ストラップ
材質
アルミ
色
ガンメタリック
本体寸法(mm)
約Φ33×H120
本体質量(g)
約92(本体のみ)
全光束(Lm)
約160
連続使用時間(時間)
連続点灯:約7
光源
白色LED(交換不可)
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)
約12000(1m照度)
ズーム
あり
防水性
IPX4
照射距離(m)
約210