アキュラ
アキュラの 研究関連用品・実験用必需品
アキュラの 実験研究用素材
アキュラの 実験研究用その他材料
常温硬化樹脂 53型 硬化剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19274477
品番
AQ010-8143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アキュラ 常温硬化埋込樹脂 53型
当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
色
透明
硬度
(ショワD)83
温度(℃)
ピーク:36
粘度
32cps
質量混合比
2対1
硬化時間
24時間