常温硬化樹脂 KM-U 液 500cc

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19274809 品番AQ04142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

※ 顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の硬化剤(液)です。
※ 粉(主剤、別売)と混合して使用します。
※ 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。

硬度90(ショワD) 温度(℃)ピーク:115 混合比粉2:液1(混合比) 収縮率小さい 硬化時間15分
注意
※ 硬化時に臭いが発生しますので、ドラフトチャンバー、又は換気の良い場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする