常温硬化樹脂 KM-CO 粉 1kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19274836 品番AQ04161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

常温硬化樹脂アクリル KM-CO
電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。
アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。

硬度(ショワD)62 温度(℃)ピーク:70 混合比粉8:液5(容量比) 収縮率中程度 硬化時間30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする