タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5kg×4缶)
注文コード
19275186
品番
スパドールN
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
スパッタ付着防止効果:1〜2層
タイプ
水溶型
分類
多目的用
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリアー
対象鋼材
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼
塗布面積(m
2
/kg)
50
危険物の類別
非危険物
特性
エマルジョン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません