レッドデビル
レッドデビルの 補修材
レッドデビルの 外壁/内壁用
ワンタイム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
19275211
品番
100082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
優れた作業性(形状に関係なく充てんでき、作業性に優れている)
ヤセがない(ほぼ100%充填できる)
乾燥が早い(30分:20/20℃)上塗可能。
色
白
用途
内部補修用パテ
タイプ
内部用
適合規格
JIS K5669合成樹脂エマルションパテ 耐水型薄付・厚付型同等品
内容量(L)
4
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
4000g
注意
※ワンタイムにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。