レッドデビル
レッドデビルの 補修材
レッドデビルの 外壁/内壁用
ワンタイムライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
19275220
品番
100030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ヤセが少ない。
すばらしい作業性と充填効果で屋内外用として最適である。
塗装が可能である。
色
グレー
用途
外部補修用パテ
タイプ
外部用
内容量(L)
4
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
注意
※ワンタイムライトにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。