YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の プランター・鉢
YAMAZEN(山善)の 鉢・プランター・ポット
YAMAZEN(山善)の プランター
ガーデンプランター スチール製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19275229
品番
HKP-6020(BE)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
カラフルでビビットなプランターボックス
ビビットなボディーで鉢植えを彩ります
6号鉢を3つまで置くことができます
用途
プランター ガーデンプランター カラフル スチール製 花壇 植木鉢 長方形 花台 観葉植物 おしゃれ スチール
質量(kg)
5
色
ベージュ
耐荷重(kg)
30 ※転倒耐荷重ではありませんので注意して下さい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外寸:60.5×20.8×60、内寸:59×18.5×18
組立時間
約10-20分
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※必ず大人2人以上で組み立ててください
※平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください