EMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19275457 品番NP-EHPO24BK
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトで手軽!EMSヘッドスパでスッキリ!
5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。
揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。
1分間に約8800回の振動を行い、シャンプーしながらご使用いただくことで、手だけでは落ちにくい汚れもスッキリ洗浄。
エステサロンでも人気の「フォトフェイシャルLED」を搭載。
高出力の赤色LEDを照射することで、お肌に集中アプローチ。パッと明るい印象へ導きます。
頭皮、フェイス、全身のケアが可能な3種類のアタッチメントを付属。すべてのアタッチメントでEMS機能をご使用いただけます。
安心の防水仕様で、お風呂場でも安心してご使用いただけます。

セット内容本体、充電台、頭皮&ボディ用アタッチメント×4(本体セット済み)、リフトケア用アタッチメント×4、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書 消費電力(W)約5(充電時) 本体質量(kg)約265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115.7×101.3×144.4(充電台を含む) 定格電源DC5V 2A 防水IPX8
注意
※次のような医用電子機器を使用している方は使用しないでください。
※ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
※人工心肺など生命維持用医用電子機器
※心電計などの装着型医用電子機器
※他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする