AFF WARE
AFF WAREの デスク・テーブル
AFF WAREの デスク周辺用品
AFF WAREの モニター机上台
モニタースタンド スマホスタンド 引き出し収納 横幅調整 モニター台
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19275466
品番
AFF-MST001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スマホスタンドと引き出し収納でデスク周りをスッキリできるモニタースタンドです。
脚を折りたたむことでデスクサイズに合わせて横幅を調整できます。
長時間の作業による猫背や肩こりの予防にも。
用途
デスク周りの整理整頓、猫背・肩こりの予防に
材質
ABS
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
52×20×8.5 / (最小)43×20×8.5
特性
スマホスタンド、引き出し収納、横幅調整