付属品ACアダプター、HDMIケーブル(1.5m)、取扱説明書兼保証書
その他FreeSync:対応ブルーライトカット:対応スピーカー:無
質量(kg)約2(スタンド含む)
消費電力(W)24
電源AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×370×191スタンド無し:492×281×191
コントラスト比4000:1
最大解像度1980×1080
保証期間3年
視野角178×178°
応答速度5m/s
端子HDMI×1、アナログRGB(D-Sub15pin)×1、ヘッドフォン端子(3.5mmステレオミニ)×1
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5V型
パネル駆動方式VA
VESA対応対応(75mm×75mm)
最大表示色約1677万
上下角度調節15°
リフレッシュレート(Hz)100