EVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容クリップ単品 注文コード19275710 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク
角度を自由に調整可能

用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア セット内容クリップ単品 質量(g)0.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)LED電球:60 定格寿命(時間)10000 タイマー時間8/10/12時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×6×13〜16.5 高さ(cm)約46〜83(スタンド) クリップ可能幅(cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする