用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア
セット内容スタンド単品
質量(g)130
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)LED電球:60
定格寿命(時間)10000
タイマー時間8/10/12時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×28×68〜105
高さ(cm)約46〜83(スタンド)
クリップ可能幅(cm)3