メイン
シンワ測定
シンワ測定の バイス/クランプ/ハンドプレス
シンワ測定の クランプ
シンワ測定の アングルクランプ/コーナークランプ
コーナークランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
19278930
品番
75366
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに
仕様
ネジ固定式
材質
本体:アルミ
色
ウルトラマリンブルー/シルバー
質量(g)
241
口開き(mm)
75
口深(mm)
15
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×195×29