延長コード ソフトタイプ 屋内用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19279185 品番 MEC-05Y
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかなソフト延長コード。
合計1500W(15A)まで対応。
コンセントは安心の二重構造。
屋内用。

用途一時的な電源の延長コードとして。 仕様アース無し イエロー 定格電力(W)1500 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 被覆材PVC
注意
※必ず合計15A / 1500W以下でご使用してください。容量を超えると焼損する恐れがあり、火災の原因になります。
※コードを束ねたり、巻きつけた状態では絶対に使用しないでください。熱損の恐れがあり、火災の原因になります。
※電源プラグ、コンセントは経年劣化により変色する場合がございます。
※ヒーターやエアコンなどコンプレッサー搭載機器には使用しないでください。
※延長コードやタップを禁止としている機器がありますので、必ず接続する機器の取扱説明書を確認してから使用してください。
※コードを引っ張ったり、傷つけたり、はさんだり、加工したり、重たい物を載せたり、無理に曲げたり、タコ足配線をしたり、別の延長コードの継ぎ足し接続をしたり、ねじったり、加熱しないでください。熱損の恐れや破損して火災の原因になります。
※水のかかる場所、湿気やホコリが多い場所では使用しないでください。感電や火災の原因になります。
※コンセントにプラグ以外の異物を差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
※直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温やホコリの多い場所には置かないでください。
※長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ホコリや汚れがついたまま使用しないでください。
※プラグを根本までしっかりと差し込んでください。きちっと差し込まないと発熱による火災の原因となります。
※損傷している、コードが熱い、煙が出る、プラグの金属部が変色しているなど異常がある時は使用を中止してください。
※AC100V以外の電源には使わないでください。
※コードを床、壁などに直接ステープル、釘などで固定しないでください。設備の常設用は禁止されています。
※コードを動かすと、電気が切れたり入ったりする場合、コードが部分的に熱い場合は、コードの内部が断線しています。熱損の原因になりますので使用しないでください。
※商品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※本製品は消耗品なので、寿命があります。
※年に一回以上本製品に異常がないか点検してください。
※事故を防止するために2〜3年をめどに新しい製品にお取り替えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする