用途酸素もしくは窒素濃度の確認に仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと)オプションなし接続口径Rc3/8質量(kg)1.6測定範囲0.00~25.00(% O2)保護構造IP65 相当消費電力(W)10 以下電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V)最大流量(L/min)(ANR)500使用圧力(MPa)0~1.0精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合)測定方式ジルコニア固体電解質方式抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して)使用流体窒素富化圧縮空気応答時間90%応答 20s以内出力容量スイッチ:24V DC、1A流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと)出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2耐圧力(MPa)1.5立ち上がり時間電源投入後:約 5 分RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力)サンプリング方式自然拡散式