PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316
PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316
PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316
PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316
PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316
PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316
PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316
PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316
PNA-10A-M-FP2 インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD 19279316

インライン酸素濃度計 PNAシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード19279316品番PNA-10A-M-FP2
参考基準価格(税別)¥348,150販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
耐圧構造で、大気圧から1.0MPa までの圧力下で使用可能です。
ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。
従来必要だったガスパージは不要です。
モジュラー構造のため省スペース配管で、メンテナンスも容易です。窒素ガス精製ユニットNSシリーズやF.Rユニットにも接続可能です。
酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能です。100-酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示します。
食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけるFPシリーズです。

用途酸素もしくは窒素濃度の確認に仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと)オプショントレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付接続口径Rc3/8質量(kg)1.6測定範囲0.00~25.00(% O2)保護構造IP65 相当消費電力(W)10 以下電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V)最大流量(L/min)(ANR)500使用圧力(MPa)0~1.0精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合)測定方式ジルコニア固体電解質方式抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して)使用流体窒素富化圧縮空気応答時間90%応答 20s以内出力容量スイッチ:24V DC、1A流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと)出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2耐圧力(MPa)1.5立ち上がり時間電源投入後 約 5 分RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力)サンプリング方式自然拡散式
注意
※コネクタケーブルは含まれておりません。別途購入が必要です。
※最大流量が500L/min(ANR)を超える場合は、メーカーへお問合せください。
※精度は、酸素と窒素からなる乾燥気体中における値となります。
※応答時間は、流量5L/min(ANR)以上における値です。
※ウォーミングアップ中は、アナログ出力、スイッチ出力は出力されません。
※本製品は防爆仕様でありません。検知素子はヒータで加熱しておりますので、爆発性雰囲気で使用すると、誘爆する可能性があります。
※本製品は酸欠計ではありません。労働安全衛生法における酸素濃度計としては使用しないでください。
※使用条件によりセンサが劣化する可能性があります。より長く性能を維持するために、1年ごとの校正を推奨します。
※酸素濃度計の性能低下防止のため一次側にドライヤ、エアフィルタ、オイルミストフィルタを取付け水分・油分を除去してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする