正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 厨房・調理パンツ
パンツ レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19279481
品番
7-030-6L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
住商モンブランのパンツ、レディス、裾上げ済み、制電機能を付与、ポリエステル65%、綿35%、グリーン購入法対象商品。
色
白
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65% / 綿35%
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
102〜110
股上(cm)
34
ヒップ(cm)
130
素材
制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)
性別
レディス