正面1

BS2591-2-4L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 19279490 BS2591-2-4L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 19279490 BS2591-2-4L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 19279490

シャツ 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19279490 品番BS2591-2-4L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、スタンダードデザインのシャツ

サイズ4L 胸囲(cm)131 混率(%)ポリエステル65/綿35(ブロード) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)60 着丈(cm)86 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする