スタンダードクロック グッドモーニング2号

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19280476 品番T-679 SM-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

秒針が連続して滑らかに動きます
みやすい集光文字板

種類置時計 表示方式アナログ 機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、集光文字盤 付属品取扱説明書、保証書、モニター電池 材質プラスチック 寸法(mm)105×134×60 質量(g)200 電池単3形×1 アラーム付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19280476
2023-05-21
用途:
置き時計
丸英製菓株式会社 様

デジタル表示の場合、夜中にボタンを押さないと時間が解らないないが、このアナログ時計だと何もしなくてもすぐ時間が確認できる

対象商品:
19280476
2022-01-27
用途:
母の目覚まし
医療・福祉・介護関連業

90歳以上の高齢の母でも見やすく、取り扱いも容易です。気に入っている様です。

対象商品:
19280476
2019-09-30
用途:
事務所
ナーク株式会社 様 (建設業・工事業)

文字が大きくはっきりとしているので、少し離れたところからでもしっかり見えてとても良い商品でした。

対象商品:
19280476
2019-11-02
用途:
作業の開始・終了時の合図、起床時の目覚ましとしても使用。、
サービス業

文字盤も大きくて見やすく、シンプルなので使いやすいと思ったのですが肝心のベルの音が小さく どちらの用途にも役に立ちませんでした。
商品の説明である程度の音量が分る様になっていたら・・・と思います。

MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする