MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き時計
メロディアラームクロック フルーティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19280512
品番
T-379 PK-Z
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
16曲メロディアラーム、スヌーズ
ケースもライトアップされます
種類
置時計
表示方式
アナログ
機能
16曲アラーム、スヌーズ、ライト
付属品
取扱説明書、保証書、モニター電池(電池別売)
材質
プラスチック
寸法(mm)
121×128×60
質量(g)
160
電池
単三形×2
アズワン品番
65-0559-67
アラーム
付き