ナンバー可変式南京錠

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19280616 品番1535D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます
1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
クリック感があり番号を合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ

ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック 幅(mm)38 ブラック つる径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19280616 1535D 24164376 1535JADBLK ナンバー可変式南京錠 MasterLOCK ナンバー可変式南京錠 MasterLOCK 1個 1,588 税込1,747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24164376
2017-02-18
用途:
置場の戸締りに
建設業・工事業

購入してから半年ほど経過した時点でのレビューです。
最初は各部の動きが渋いこともありましたが、大分なじんだようで、以前使用していたものより使いやすく満足しています。
ダイヤルが奇数部分で盛り上がっていることもあり、操作しやすいです。
ツルの部分をはめ込むには錠の尻をかるく叩く必要がありますが、依然のものより、軽くて済むため簡単です。
荒天時に水が被る場所でありますが、水をかぶっても動きが渋くなることなないため、良い点の一つだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする