5422D プッシュ式キーセーフ MasterLOCK 19280853 5422D プッシュ式キーセーフ MasterLOCK 19280853 5422D プッシュ式キーセーフ MasterLOCK 19280853 5422D プッシュ式キーセーフ MasterLOCK 19280853

プッシュ式キーセーフ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19280853 品番5422D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
押しやすい大きなキーボタン
本体は耐久性のあるメタル構造
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)

ロックプッシュ式 材質シャックル:クロム、本体:亜鉛 幅(mm)79 奥行(mm)12 つる径(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19280853 5422D 24164568 5422JAD プッシュ式キーセーフ MasterLOCK プッシュ式キーセーフ MasterLOCK 1個 5,288 税込5,817 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24164568
2023-11-10
用途:
個別での鍵管理

時間外での施錠・開錠を行なう際、決まった人での権限(パスコード)をもたせることができるように利用しています。

対象商品:
24164568
2020-04-09
用途:
町内会館の玄関キーの保管ボックスとして使用
その他業種

出来れば、文字をもう少しが大きくし、かつ蛍光色にすると電灯が無い処でも使いやすいと思います。

対象商品:
24164568
2016-11-11
用途:
自宅の予備キー
クロホリ 様

使い方も分かりやすく良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする