超強力プロ使用の業務用 ゴキブリ粘着シート 10セット入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード19281967 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

プロ用の業務用製品と同じ性能を持つ粘着シートです。寒冷期から酷暑まで、季節を問わず安定した捕獲力が持続します。
床や角に平置きはもちろん、狭い隙間への縦置きも可能な構造です。
木目調の粘着シートは目につきにくく、インテリア性を損なわず設置していただけます。
粘着シートに使われている材料すべてに有害物資や薬剤塁は含んでおりませんので、安心安全です。

用途ゴキブリを見かけるところや通り道に設置してください。 成分【台紙】紙【粘着液】ゴム系 ホットメルト【誘因成分】食品成分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×25
注意
※お子様やペットなどに粘着面触れないように注意してください。
※誘引成分は食べられません。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※万一、肌や衣類に粘着剤が付着した時は、食用油やオリーブ油でふき取り、石けんと水でよくあらってください。
※廃棄の際はそのまま可燃ゴミとして処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする